※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GLSE-150-2007 ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター 東正車輛 06518526 GLSE-150-2007 ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター 東正車輛 06518526 GLSE-150-2007 ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター 東正車輛 06518526 GLSE-150-2007 ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター 東正車輛 06518526

ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06518526 品番 GLSE-150-2007
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。

出力(kW)3相200V 0.4 積載荷重(kg)150 ストロークST(mm)505 テーブル高さH〜H1(mm)65〜570 テーブル寸法(W×L)(mm)200×700 自重(kg)54 上昇時間(秒)(50/60Hz)8/6
関連資料:図面資料(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※テーブルの下降端と上昇端では、テーブルが長手方向(L方向)に最大27mmずれます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする