※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(油圧・電動式)パワータイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06518657
品番
GLE-2000-0818
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥980,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプです。
出力(kW)
1.13
積載荷重(kg)
2000
ストロークST(mm)
1250
テーブル高さH〜H1(mm)
250〜1500
テーブル寸法(W×L)(mm)
800×1800
自重(kg)
466
上昇時間(秒)(50/60Hz)
66/54
関連資料:
図面資料(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。※テーブル上で溶接作業をする場合は、ワークとテーブルを絶縁して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません