※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 2段マスト型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06518770
品番
GLF-H500W-22ST
参考基準価格(税別)
¥537,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
高い場所まで届く2段マストタイプ。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
積載荷重(kg)
500
フォーク幅W(mm)
100
脚高(mm)
80
フォーク長さ(mm)
800
フォーク最低高さ(mm)
77(脚にフォークを被せた時:93.5)
フォーク最高高さ(mm)
2200
フォークスライド外幅(mm)
218〜825
脚寸法内幅(mm)
650
脚寸法外幅(mm)
800
車輪寸法(固定車輪)(mm)
Φ80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
Φ150
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
早送り:74
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)
標準:190
フォーク厚さE(mm)
55
外形寸法(全長)L(mm)
1419
外形寸法(全幅)M(mm)
846
外形寸法(全高)N(mm)
1690
ストロークST(mm)
2123(フリーマスト範囲:206)
自重(kg)
190
荷重中心距離(mm)
400
関連資料:
図面資料(0.25MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※荷重オーバーの時は上昇しません。※押しハンドルが塗装になりました。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません