※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GLF-D200W-22ST ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型 東正車輛 06518779 GLF-D200W-22ST ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型 東正車輛 06518779

ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06518779 品番 GLF-D200W-22ST
参考基準価格(税別)¥718,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

高い場所まで届く2段マストタイプ。楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。

積載荷重(kg)200 モーター出力(kW)DC12V:0.7 フォーク幅W(mm)60 脚高(mm)75 フォーク長さ(mm)600 バッテリーEB35 フォーク最低高さ(mm)70 フォーク最高高さ(mm)2200 フォークスライド外幅(mm)130〜468 脚寸法内幅(mm)551 脚寸法外幅(mm)649 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150 上昇時間(秒)無負荷時:14、負荷時:21 フォーク厚さE(mm)38 外形寸法(全長)L(mm)1070 外形寸法(全幅)M(mm)670 外形寸法(全高)N(mm)1532 ストロークST(mm)2130(フリーマスト範囲:135) 自重(kg)118 荷重中心距離(mm)300
関連資料:図面資料(0.25MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※荷重オーバーの時は上昇しません。※押しハンドルが塗装になりました。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする