※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06518797
品番
GLF-B150-12-5H
参考基準価格(税別)
¥554,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)
150
モーター出力(kW)
DC12V:0.07
フォーク幅W(mm)
60
脚高(mm)
50
フォーク長さ(mm)
600
バッテリー
30A19L
フォーク最低高さ(mm)
50(脚にフォークを被せた時:62)
フォーク最高高さ(mm)
1180
フォークスライド外幅(mm)
130〜468
脚寸法内幅(mm)
360
脚寸法外幅(mm)
460
車輪寸法(固定車輪)(mm)
Φ50
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
Φ125
上昇時間(秒)
無負荷時:19、負荷時:19
フォーク厚さE(mm)
38
外形寸法(全長)L(mm)
1020
外形寸法(全幅)M(mm)
550
外形寸法(全高)N(mm)
1501
ストロークST(mm)
1130
自重(kg)
81
荷重中心距離(mm)
300
関連資料:
図面資料(0.22MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※押しハンドルが塗装になりました。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません