※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06518867
品番
GLH-250SUS
参考基準価格(税別)
¥702,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
全長(mm)
1020
車輪径(Φmm)
Φ100ウレタン
積載荷重(kg)
250
ストロークST(mm)
540
テーブル高さH〜H1(mm)
260〜800
テーブル寸法(W×L)(mm)
500×800
自重(kg)
45
ポンプ回数(回)
足踏(負荷時・標準):36
関連資料:
図面資料(0.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません