※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GLH-250BTW ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター 東正車輛 06518910 GLH-250BTW ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター 東正車輛 06518910

ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06518910 品番 GLH-250BTW
参考基準価格(税別)¥856,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。

全長(mm)1480、チルト:2690 高さ(mm)バケット高さH〜H1:625〜1855 積載荷重(kg)250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470 ストロークST(mm)1230 自重(kg)210 ポンプ回数(回)足踏(チルト時):42、(上昇時):94
関連資料:図面資料(0.16MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷重オーバーの時は上昇しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする