※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)
ゴールドキャリー
ゴールドキャリーの 運搬機器
ゴールドキャリーの 運搬台車
ゴールドキャリーの 金網付台車
ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル(フットブレーキ付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06518971
品番
GC-S407-6
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
卓越した耐久性
質量(kg)
58.6
車輪径(Φmm)
Φ150ゴム
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
400
床面高さ(mm)
233
荷台寸法(幅)(mm)
790
ハンドル高さ(mm)
955
荷台寸法(奥行)(mm)
1240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません