※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GC-HP407-6グレ-車 ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル グレーゴム車輪(ハンドパーキング付) ゴールドキャリー 06519016 GC-HP407-6グレ-車 ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル グレーゴム車輪(ハンドパーキング付) ゴールドキャリー 06519016

ゴールドキャリープレス運搬車 金網式両袖ハンドル グレーゴム車輪(ハンドパーキング付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06519016 品番GC-HP407-6グレ-車
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

卓越した耐久性

質量(kg)60.5 車輪径(Φmm)Φ150ゴム 積載荷重(kg)400 床面高さ(mm)293 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)985 荷台寸法(奥行)(mm)1240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。<p>※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。</p><p>※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。</p><p>※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。</p><p>※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。</p>

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする