GC-S102 ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリー 06519181 GC-S102 ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付) ゴールドキャリー 06519181

ゴールドキャリープレス運搬車 固定ハンドル式(フットブレーキ付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06519181 品番GC-S102
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

卓越した耐久性・軽量化を実現

ブレーキあり 質量(kg)12.1 車輪径(Φmm)Φ100ゴム 積載荷重(kg)150 床面高さ(mm)135 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)890 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする