相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
屋内ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06519269
品番
HC-850
参考基準価格(税別)
¥254,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
適合
【参考容量と型式】(三相)1〜2KVA/(単相)1〜1.5KVA
質量(kg)
10
寸法H(mm)
340
寸法A(mm)
310
寸法D(mm)
330
寸法B(mm)
150
寸法W(mm)
335
取付穴径(Φmm)
11