コンテック
コンテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンテックの 吊具
コンテックの リンク
爪に優しいリング 平
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
リング内径(Φmm)
15
注文コード
06519585
品番
AP-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
リング内径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
山部分が便利!
誰でも簡単に取り外しができる
用途
キーリングとして
材質
鉄、メッキ
色
ブラック
耐荷重(kg)
約1
リング内径(Φmm)
15
注意
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※メッキ製品ですので錆びることがあります。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※取り扱いの際は、リングの先で指などをけがしないように気をつけてください。
※製品改良のため、予告なく仕様およびデザイン等を変更する場合があります。予めご了承ください。