ダルトン
ダルトンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ダルトンの 踏み台
ダルトンの 折りたたみ踏み台
FOLDING 3-STEPS LADDER フォールディング 3ステップス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06519890
品番
100-252GV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
折りたたみ式踏み台・脚立 3段タイプ
質量(kg)
6
色
ガルバナイズド
タイプ
3-STEPS
材質
スチール、ポリエチレン
耐荷重(kg)
100