アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 住宅・店舗照明
アイリスオーヤマの ペンダントライト
洋風ペンダントライト 上下調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06520039
品番
PL6D-YA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ454×120
消費電力(W)
25.3
定格寿命(時間)
40000
光束(Lm)
【器具】3420
点灯方法
上下発光・調光
発光効率(Lm/W)
135
調光範囲
2段階
切タイマー
15/30min