ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
マイスタンドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06520188
品番
Z52L BK/BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
付属品
ポスト(取付けねじ、ネームシール)、スタンド(皿ボルト2本、ボルトナットセット4個)
材質
スタンド・ポスト/亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、ポスト側面窓/樹脂成型品
寸法(mm)
【スタンド】430×430×1314【ポスト】375×150×300【ポスト投入口】348×50
色
ブラウン(扉)、サテンブラック(本体・投入口)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません