ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
マイスタンドセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スタンド・ポスト/亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)
色
ブラウンメタリック(扉)、シルバー(本体)
注文コード
06520206
品番
Z48L SV/BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ポスト(取付けねじ、ネームシール)、スタンド(皿ボルト2本、ボルトナットセット4個)
材質
スタンド・ポスト/亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)
【スタンド】430×430×1314【ポスト】375×150×300【ポスト投入口】348×50
色
ブラウンメタリック(扉)、シルバー(本体)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません