ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
マイスタンドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06520215
品番
ZY3 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
付属品
ポスト(木ネジ4本、カールプラグ4本、カギ2個)、スタンド(皿ボルト2本、ボルトナットセット4個)
材質
スタンド・ポスト/亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)
【ポスト投入口】355×45
色
ホワイト
設置寸法(mm)
430×430×1314
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません