6300060251 HEAT-CRACKER ADVANCE 洗える電気毛布(敷き) ディーブレス 06520258 6300060251 HEAT-CRACKER ADVANCE 洗える電気毛布(敷き) ディーブレス 06520258 6300060251 HEAT-CRACKER ADVANCE 洗える電気毛布(敷き) ディーブレス 06520258

HEAT-CRACKER ADVANCE 洗える電気毛布(敷き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06520258 品番6300060251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HEAT-CRACKER ADVANCE 洗える電気毛布は、内部の熱システムに高品質な日本製のマルチヒートワイヤーを採用した電気毛布です。しっかり暖めるのに柔軟性があるので、いかにも電化製品といった不快な感触がありません。水に強く丸洗いが可能です。電磁波99%カットの安心設計です(コード、コントローラー及びジョイントボックス部は低減されていません。低周波の時間を低減しています)。就寝、起床に合わせたデジタルタイマーシステムを搭載。1時間あたり約0.8円(適温設定)で毎日使っても経済面でも安心です。

用途ベッド・リビングルームなどでのリラックスタイムに。 材質【表面】ポリエステル100%【発熱布】<たて糸>ポリエステル100% <よこ糸(毛羽部分)>ポリエステル70%、アクリル30% 質量(kg)1.2 アイボリー 消費電力(W)50 コード長さ(m)【電源側】1.96【本体側】1.7 寸法(cm)140×80
注意
※ドラム式洗濯機は使用不可です。シングルサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする