6300060245 HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス 06520276 6300060245 HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス 06520276 6300060245 HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス 06520276 6300060245 HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス 06520276

HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06520276 品番 6300060245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HEAT-CRACKER 洗える電気毛布は、内部の熱システムに高品質な日本製のマルチヒートワイヤーを採用した電気毛布です。しっかり暖めるのに柔軟性があるので、いかにも電化製品といった不快な感触がありません。水に強く丸洗いが可能な電気毛布です。就寝、起床に合わせたデジタルタイマーシステムがあるので寒くて起きるのが辛い冬の朝の悩みを解消します。暗くても操作がスムーズなバックライト付きの操作パネルです。1時間あたり約0.8円(適温設定)で毎日使っても経済面でも安心です。

用途ベッド・リビングルームなどでのリラックスタイムに。 材質【表面】ポリエステル100%【裏面】ポリエステル100%【発熱布】<たて糸>ポリエステル100% <よこ糸(毛羽部分)>ポリエステル70%、アクリル30% 質量(kg)2.5 アイボリー 消費電力(W)75 コード長さ(m)【電源側】1.96【本体側】1.7 寸法(cm)130×188
注意
※ドラム式洗濯機は使用不可です。シングルサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする