HEAT-CRACKER ADVANCE 洗える電気毛布は、内部の熱システムに高品質な日本製のマルチヒートワイヤーを採用した電気毛布です。しっかり暖めるのに柔軟性があるので、いかにも電化製品といった不快な感触がありません。水に強く丸洗いが可能です。電磁波99%カットの安心設計です(コード、コントローラー及びジョイントボックス部は低減されていません。低周波の時間を低減しています)。就寝、起床に合わせたデジタルタイマーシステムを搭載。1時間あたり約0.8円(適温設定)で毎日使っても経済面でも安心です。