Salofix ホット&スチームパッド アイマスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06520319 品番F21509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

『Salofix ホット&スチームパッド アイマスク』は、じんわりと目元を温め、まるで蒸しタオルのような心地よさを提供します。特殊セラミックビーズを使用しているため、カビが生えにくく清潔に保て、何度でも使用できます。長時間のスマホやパソコンの使用による目の疲れを温めることで緩和できます。温もりが心地よく、リラックス効果が期待できます。就寝前に温めることで、眠気を誘い、睡眠の質向上に繋がることが期待できます。温熱効果によって血行が促進され、頭痛の緩和に役立つ場合があります。

用途目の疲れの緩和に。リラックス効果を得たい方に。睡眠の質向上に。頭痛の緩和に。 仕様完成品 その他保証書なし 縦(cm)13 横(cm)20 奥行き(cm)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100 / 税込 ¥110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする