ホット&スチームパッド アニマル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06520328 品番F21530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,147
販売価格(税別)
5,588
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

『ホット&スチームパッド アニマル』は、電子レンジで簡単に温められる、可愛らしい動物の形をした温熱パッドです。セラミックビーズが熱を均一に保ち、心地よい温かさを提供します。水を入れる手間もなく、電子レンジで数分温めるだけで使用できます。熱伝導率が高く、温かさを長時間キープします。カバーを外して丸洗いできるため、いつでも清潔に保てます。動物のデザインがあり、お子様から大人まで楽しめます。お腹や腰など、冷えが気になる部分にあてて温めます。運動前後のウォーミングアップやクールダウンに良いです。

用途冷え性対策に。筋肉の緩和に。リラックスしたい方に。生理痛緩和に。お子様の抱っこ時に。 仕様完成品 その他保証書なし 種類ネコハグ 縦(cm)15 横(cm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100 / 税込 ¥110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする