バックストレッチャー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06520355 品番 F21967
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,147
販売価格(税別)
5,588

『バックストレッチャー』は、手軽に背中のストレッチができるアイテムとして人気を集めています。床に置いて寝そべるだけで、簡単に背中のストレッチができます。複雑な動作は不要なので、誰でも手軽に利用できます。長時間のデスクワークやスマホの使いすぎなどで猫背になりがちな現代人にとって、背骨を伸ばし、正しい姿勢へと導く効果が期待できます。ストレッチによって血行が促進され、肩こりや腰痛の緩和にもつながる可能性があります。ストレッチをすることで、心身のリラックス効果も期待できます。

用途姿勢が悪いと悩んでいる方、肩こりや腰痛に悩んでいる方、リラックスしたい方、手軽にストレッチしたい方に。 仕様完成品 その他保証書なし ブラック タイプB 縦(cm)44.5 横(cm)20.5 奥行き(cm)8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100 / 税込 ¥110
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする