ホームテイスト
ホームテイストの 洗濯用品
ホームテイストの ランドリーラック
つっぱりハンガーラック 1段 幅200cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06520425
品番
SH-29-TTHM-1-WH
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりハンガーラック!質感にこだわったデザインで、ざらりとした質感が高級感を演出します。
用途
事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。
材質
パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR)
質量(kg)
3.9
色
ホワイト
内容
1セット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
120〜200×205〜275×9
注意
※設置時間45分
※フック部分にぶら下がらないでくださ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません