ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの ベッド
【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06521265
品番
ASP-HP-02SD-WHW
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル)の宮セット!北欧産パインフレームを使用し、耐久性に優れています。
用途
休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして
材質
フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)
質量(kg)
ベッドフレーム:(約)22.5、宮単品:(約)4.4
色
ホワイトウォッシュ
内容
1セット
表面処理
ナチュラル:無塗装、ホワイトウォッシュ/ブラウン:ラッカー塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×210×70
注意
※組立時間60分
※組立は2人以上で行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,455
/
税込
¥
6,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません