※使用例

AMOS JP 折畳脚セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06521719 品番AMOS-FOLD28-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165,000
販売価格(税別)
150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お家で快適にできる麻雀卓折畳脚タイプ! 折りたたみ式のためワンタッチ操作で隙間スペースに収納が可能です。牌吸着機構部を4か所設けて牌をセットすることにより、牌の偏り軽減と牌セット時間のスピード化を実現しています。

サイズ(mm)牌:28 用途事務所の休憩室、待合室、ご家庭用に。 付属品十字脚部(キャスター付)/十字脚カバー/折畳ベース部/支柱/専用牌(背色:黄色)/専用牌(背色:水色)/点棒セット/起家マーク/焼鳥マーク(4枚あります)/組立工具(ドライバ)/組立工具(レンチ)/本書(取扱説明書)/安全上の注意書き/牌収納カバン(2つ付属しております)/天板外れ防止カバー/十字脚固定ボルト(1本)/折畳ベース固定ネジ(ナベビス5×12 4本)/本体固定ネジ (ナベビス5×12)(4本)/コンセント固定バンド/手牌サポーター 材質ABS 質量(kg)42 ホワイト 容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×83×76
取扱説明書:(2.66MB)
注意
※こちらは家庭用です。商業に使用するには保証出来かねる場合がありますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする