NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
ミニチュアインナーRカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06522577
品番
NCR-2 R4.25
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
R面取り専用カッター。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
形状
B
刃数
2
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
先端径
3
外径(Φmm)
14.5
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
-
コーナー半径R(mm)
4.25
メーカー商品コード
01-00912-04250
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂