NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
台形ランナー用テーパボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
3
全長(mm)
70
注文コード
06523250
品番
NERB-2 R3X10°
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・ボール半径R・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
ボール半径R(mm)
3
ねじれ角(°)
30
大端径(Φmm)
9.27
メーカー商品コード
01-00722-03002
片角(°)
10°
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂