アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)5 全長(mm)80 注文コード06523941 品番ALZ345 5X25
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は外径・全長など107種類から選べます 他の種類を見る

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。

用途用途 材質超硬合金 形状B 刃数3 全長(mm)80 刃長(mm)7.5 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)5 表面処理ノンコート 首下長(mm)25 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45 首下径(Φmm)4.8 メーカー商品コード01-00636-00502
注意
※アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする