NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
9.2
全長(mm)
75
注文コード
06524047
品番
ALZ345 9.2X27.6
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途
用途
材質
超硬合金
形状
B
刃数
3
全長(mm)
75
刃長(mm)
13.8
シャンク径(Φmm)
10
外径(Φmm)
9.2
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
27.6
首角γ(°)
12°
ねじれ角(°)
45
首下径(Φmm)
9
メーカー商品コード
01-00636-00920
注意
※アルミ合金・銅・樹脂