アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)2.9 全長(mm)55 注文コード06524248 品番ALZ345 2.9X8.7
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は外径・全長など107種類から選べます 他の種類を見る

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。

用途用途 材質超硬合金 形状B 刃数3 全長(mm)55 刃長(mm)4.4 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)2.9 表面処理ノンコート 首下長(mm)8.7 首角γ(°)12° ねじれ角(°)45 首下径(Φmm)2.75 メーカー商品コード01-00636-00290
注意
※アルミ合金・銅・樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする