エピス マッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06524927 品番274489
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすくなりました。また、ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。耐熱温度は220℃で食器洗い機でも洗えます。

用途じゃがいもをつぶして、マッシュポテトを作るときに。 耐熱温度(℃)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
じゃがいも、かぼちゃ、さつまいもを潰すのに
その他業種

じゃがいも、かぼちゃ、さつまいもを潰すのに購入しましたが上手く潰せずスプーンやフォークで潰した方が楽に潰せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする