色メタリックピンク
タイプドライミル&チョッパー付
定格電圧(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)300
本体質量(kg)(ミキサー使用時)1.2、(ミル・チョッパー使用時)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミキサー使用時)135×135×330、(ミル・チョッパー使用時)118×112×290
連続使用時間(ミキサー使用時)1分、(ミル・チョッパー使用時)30秒
容器(mL)(ミキサー使用時)600、(ミル・チョッパー使用時)160
耐熱温度(℃)80(モーターユニットを除く)
回転数(回/分)低速時/約13000、高速時/約17500