BL126GJP ミルミキサー ミニマルチ T-fal(ティファール) 06525532

ミルミキサー ミニマルチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06525532 品番BL126GJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなのに多機能&ハイパワー。キッチンに置いたままでも邪魔にならないので、毎日使える。
コンパクトで省スペース
氷もラクラク粉砕できるハイパワー!
高速・低速の2段階スピード切替
食器洗い機でも洗える、高い耐熱温度。
本体と容器が正しくセットされないと作動しない安全構造。
コードは本体底面のコードホルダーへすっきりコンパクトに収納。
お掃除に便利なブラシ付き。すぐに使える、別冊オリジナルレシピ付き。

ルビーレッド タイプドライミル&チョッパー付 定格電圧(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)300 本体質量(kg)(ミキサー使用時)1.2、(ミル・チョッパー使用時)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミキサー使用時)135×135×330、(ミル・チョッパー使用時)118×112×290 連続使用時間(ミキサー使用時)1分、(ミル・チョッパー使用時)30秒 容器(mL)(ミキサー使用時)600、(ミル・チョッパー使用時)160 耐熱温度(℃)80(モーターユニットを除く) 回転数(回/分)低速時/約13000、高速時/約17500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする