住友化学
住友化学の 農薬
住友化学の 展着剤
住友化学の 業務用展着剤
サントクテン80
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
06526957
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付着力・浸透力にすぐれています。
使用方法
添加
種別
展着剤
有効成分
ポリオキシエチレンドデシルエーテル(PRTR・1種)・・・80.0%
適応
殺虫剤、殺菌剤、除草剤
性状
淡黄色橙明液体
適合作物
稲、キャベツ、ねぎ類、さといも等の薬液のつきにくい作物や、果樹、野菜等の薬液のつきやすい作物。果樹類。
農林水産省登録第(号)
19026
毒劇区分
普通物
注意
※除草剤加用の場合は、10度以下の低温では効果が助長されにくく、高温ほど有効です。
※畑作、稲作用の除草剤には使用できません。
※水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用できません。