伊勢藤
伊勢藤の 陳列・ディスプレイ用品
伊勢藤の 汎用ディスプレイ
伊勢藤の ディスプレイケース
コレクションケース P106
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06526960
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
大切なフィギュア、ミニカー、プラモデルなどをホコリや破損から守るディスプレーケース
材質
ポリスチレン
色
ブラック
高さ(mm)
284
質量(g)
43
縦(mm)
182
横(mm)
182