スカッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 06526966 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

主成分に食品添加物をベースに用いた機能性展着剤、スプレー・アジュバントです。すぐれた濡れ性と付着性を有します。特にハダニ、アブラムシ類、うどんこ病などの防除困難な病害虫に対し、殺虫剤・殺菌剤への加用で薬効を安定・向上させます。

使用方法添加 種別展着剤 有効成分ソルビタン脂肪酸エステル70.0%、ポリオキシエチレン樹脂酸エステル5.5% 適応殺虫剤・殺菌剤・摘果剤(NAC剤) 性状淡褐色澄明油状液体 適合作物野菜類、いも類、豆類(種実)、果樹類、花き類、茶 農林水産省登録第(号)19164 毒劇区分普通物 用途農耕地に。 使用量5〜10mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06526966
2021-07-01
用途:
農薬散布時の展着剤
農・林・水産業

里芋の疫病予防に使ってます。
スカッシュは葉を汚さないので里芋との相性は良いです。
他の野菜でも問題は起きたことがありません

1人が参考にしています
対象商品:
06526966
2020-09-09
用途:
アブラムシの防除に使ってみました。
その他業種

これまで他の展着剤を使っていましたが、アブラムシにも使えるらしいと聞いたので買い求めてみました。効果の程はわかりませんが、かなり濡れが良いので他の防除が楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
06526966
2020-05-25
用途:
バラの病害虫を防ぐため

バラのお手入れに使っています。展着剤としてとても優秀で、なくてはならない商品です。

4人が参考にしています
対象商品:
06526966
2017-09-28
用途:
バラの予防の展着剤
医療・福祉・介護関連業

他の展着剤と違い、新芽にもよくつきます。バラの黒点病予防薬の展着剤として必須です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする