伊勢藤
伊勢藤の 収納家具
伊勢藤の 本棚・ラック
コミック本収納ケース ブックス 3個組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06526969
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
普通コミック誌とBIGコミック誌の2サイズの収納が可能です。
材質
フタ・本体:ポリプロピレン 仕切板:スチロール樹脂
色
ブルー
高さ(mm)
143
質量(g)
2025
縦(mm)
528
横(mm)
210