伊勢藤
伊勢藤の トイレ用品
伊勢藤の トイレポット
トイレットペーパーBOX PISE 3段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06526978
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トイレットペーパーのストック用3段ボックス
材質
スチロール樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
370
質量(g)
780
縦(mm)
129
横(mm)
250