日本曹達(日本ソーダ)
日本曹達(日本ソーダ)の 農薬
日本曹達(日本ソーダ)の 展着剤
日本曹達(日本ソーダ)の 業務用展着剤
ダイコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
06526993
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
付着性に優れ、薬剤が付きにくい作物にもよく付着します。
浸透性がよくなり、葉の重なり等の間隙にも浸透し、薬剤の効果を十分に引き出します。
薬液を均一に付着させるので、作物の汚れが少なくなります。
仕様
エタノール 火気厳禁
使用方法
添加
種別
展着剤
使用希釈倍率
5ml/散布液10L(2,000倍)
有効成分
ジオクチルスルホコハク塩ナトリウム 9.0% 、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 30.0%
適応
イミノクタジン酢酸塩剤・有機銅剤、イプロジオン剤等の殺菌剤
性状
淡黄色澄明液体
PRTR法
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル(PRTR・1種) 30.0%
適合作物
薬液のつきにくい農作物等
農林水産省登録第(号)
16643
毒劇区分
普通物