日本曹達(日本ソーダ)
日本曹達(日本ソーダ)の 農薬
日本曹達(日本ソーダ)の 成長調整剤
日本曹達(日本ソーダ)の 業務用成長調整剤
ビーナイン顆粒水溶剤
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
06527027
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
花類には開花の時期、花や葉の大きさ、結実などに影響なく、節間の伸長だけを抑制します。
適合作物
きく、ポインセチア、ペチュニア、あさがお、パンジー、しゃくなげ等
種別
植物成長調整剤(施設栽培用)
有効成分
ダミノジッド・・・80.0%
性状
黄赤色水溶性細粒
PRTR法
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(PRTR・1種)・・・1.2%
農林水産省登録第(号)
22759
毒劇区分
普通物