伊勢藤
伊勢藤の 厨房機器・設備・調理機械
伊勢藤の サービス機器類
伊勢藤の 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
カパンナ(ラック付き)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06527039
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
2斤サイズの食パンも保管できます。ステンレスラック付 抗菌仕様
材質
カバー:AS樹脂・トレー:スチロール樹脂・ラック:ステンレス
色
ピンク
高さ(mm)
220
質量(g)
820
縦(mm)
175
横(mm)
300