シンジェンタジャパン
シンジェンタジャパンの 農薬
シンジェンタジャパンの 展着剤
シンジェンタジャパンの 業務用展着剤
ミックスパワー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
06527054
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
浸達性の強い展着剤で、薬剤の効果を安定させます。
薬剤を均一に付着させることにより、薬剤による果実等の汚れが少なくなります。
使用方法
添加
種別
展着剤
有効成分
ポリオキシエチレンアルキルエーテル:40.0%、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル:40.0%
使用量
3.3〜10mL/散布液10L(1000〜3000倍)
適応
有機りん剤、カーバメート剤等の殺虫剤、無機銅剤、有機銅剤等の殺菌剤
性状
淡黄色澄明粘稠液体
適合作物
稲、麦、茶、もも、なし、りんご、キャベツ、はくさい、きゅうり等
農林水産省登録第(号)
17490
毒劇区分
普通物