B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215

商品画像

B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215
B-K1714NLS BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様 TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 06527215

BELOS B-1714 ルミナスシルバー 豪雪型 結露減少屋根 棚なし仕様

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06527215
品番
B-K1714NLS
参考基準価格(税別)¥251,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

1独自壁パネル構造(特許出願中)→壁パネル同士の間からの、庫内への雨の侵入を軽減する、独自壁パネル構造を採用しています。
2ロック一体型ハンドル→片手に荷物を持った状態でも扉の開閉や仮ロックが行えます。鍵は防犯性の高いウェーブキーを採用しています。
3ロック解除機構→仮ロック状態からだけではなく、本ロック状態でも庫内から解錠できます。
4床耐荷重9000N/m2(約900kgf/m2)→頑丈性を高めた床を標準で備えています。
5屋根コーナーはダイヤモンドカット形状→細部にまでこだわったデザイン加工が空間を演出します。
6日常にとけこむ、エクステリアカラートレンドに添った本体カラー→ブルイッシュグレー・サテン調表面仕上げ(壁・骨組)
7おそうじ簡単:本体下レール→床枠のレール溝をなくした構造です。また、扉を外すことなく庫内から扉のたてつけ調整が可能です。
8滑らかな開閉:連動吊り戸式扉→扉はスムーズに連動して開閉できます。また、使い勝手に応じて組み立て時に開く方向(右引き、左引き)を選べます。
9棚なし仕様→この商品には棚は付属しておりません。

仕様
アンカープレート4枚
高さ(mm)
2163
奥行(mm)
1598/【床まわり】1400
間口(mm)
【全体】1826【床回り】1730
耐荷重(kg)
【床】2170
内寸奥行(mm)
1244
高さ内寸(mm)
1915
耐荷重(N/m2)
【床】9000、【床】:4500
床面積(m2)
2.42(0.73坪)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
936×1832
扉形式
引き戸
有効内寸法・間口(mm)
1677
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする