アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
引掛形 埋込コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
注文コード
06528734
品番
G40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
コンセント形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意