色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)1400
加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当〜1400W
製品質量(g)2900
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76
電源プラグ2極、125V、15A
タイマー1分〜9時間50分
電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル
油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 〜200
加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)
加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)