木目調 分別ダストワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06529735 品番HDW-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【キャスター付き】木目でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。約29.6cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
フックにごみ袋を掛けて使用します。大きい袋を掛けることも、2つ掛けて分別することもできます。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。
天板下にはごみ袋や清掃用品などの小物が収納できる棚板付きです。ワゴンは取っ手部分がL字形状と、底面はキャスターが4個付いているのでラクに引き出せます。
ダストワゴンには珍しい木目デザインで、オープンオフィスや来客スペースの設置にもおすすめです。
お客様組み立てとなります。

質量(g)10000 耐荷重(kg)全体:約13、天板:約5、棚板:約3、ワゴン:約5 天板寸法(mm)約338×296 内寸(mm)ワゴン:約259×245×415 棚板寸法(mm)【内寸】307×261×70 ゴミ袋サイズ対応目安:袋1つの場合 30L、袋2つの場合 15L×2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×296×615
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする