厚さ11cmのポケットコイルマットレスです。リバーシブルタイプで使用寿命が長く、寝心地が選べます。硬さがやややわらかめな面とふつうの面のリバーシブルタイプのため、お好みの硬さを選べます。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。コンパクトに収納ができるため、来客用など様々なシーンで活躍します。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。
コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。ミニコイルを超高密度の684個並行配列して、細かい点でより精確に身体を支えます。コイルの周りにフォームケース付きで、振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません)。