厚さ約5cmのマットレスです。ベッドや床に敷き1枚でもお使いいただけます。リバーシブル仕様で冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にお使いいただけます。三つ折りタイプでコンパクトに収納できます。簡単に立てて干すこともできます。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。高反発で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。約4.5cmのエアロキューブ(R)を表はやわらかな肌触りであたたかいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。
丸洗い可能で清潔を保てます。カバーと中材は取り外して洗えます(カバーは洗濯機洗い、中材は水洗い可能です)。