曜日別特売
LBC-930N カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529805

 

LBC-930N カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529805
LBC-930N カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529805
LBC-930N カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529805
LBC-930N カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529805
LBC-930N カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529805
LBC-930N カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529805
LBC-930N カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマ 06529805

カラー化粧棚板 90cm 1.8cm

(18件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚長さ(mm)300注文コード06529805品番LBC-930N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。

材質天然木(集成材・化粧紙)幅(mm)900アッシュグレー長さ(mm)300高さ(mm)18質量(g)2400
注意
※配送先の道幅が狭い場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 既設戸棚へ棚板追加

強度の割りには軽量で良い商品でした
サイズも厚みもピッタリでした

対象商品 : 24230106
2022-09-10
用途: 棚板として使用するため購入
製造業

シュリンクフィルムで包装された状態で出荷されてくるのは良いのですが到着時には既に端部に傷やよれがついていました。
作業時に養生テープで仮止めして寸法合わせをして剥がしただけでも表面の化粧シートが養生テープにくっついてはがれて来てしまいました。粘着力の低い養生テープでは段ボールでもはがれてついてくる事は多くないので、綺麗な化粧表面に油断してサッと剥がしたらこのザマでした。見た目の印象からくる強度・耐久性よりも脆いというか弱いというか丁寧に扱わなければならない商品であるとの印象を受けました。(だからシュリンク包装せざるを得ないのかな?)
まあ、構造部材になるような材木よりは柔らかく加工性は良いので軽DIY用途にはよろしいかと思います。

対象商品 : 49013842
2021-08-09
用途: クローゼットへの設置
建設業・工事業

商品配送のスピードも早く、満足です。
品質も特には問題なさそうです。
次回も注文させて頂きます。

対象商品 : 57840221
2021-09-08
用途: 棚板
大森編物研究所

強度は日が経ってみないとわかりませんが見た目はなかなかいいです

1が参考にしています
対象商品 : 49013842
2021-01-04
用途: 棚の取付
佐藤電研

18mmの厚さがあるので、反りは出ないだろうとおもって左右2か所で支えました。しかし2週間後真ん中がやや下がってしまい、中心も支えることにしました。棚にはDVDレコーダーがのっているだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 49013833
2021-04-29
用途: 追加の棚板用として購入
不動産業

以前より本商品はホームセンターで購入しておりましたが、今回はお値段が魅力的だったので購入させて頂きました

対象商品 : 49013833
2019-12-09
用途: 日常の工作や大工作業時

しっかりした板で、表面が薄いビニールでコーティングしてあり、丈夫に使える。

対象商品 : 24229826
2019-10-09
用途: 書斎用サイドテーブルの拡張用として使用
その他業種

折りたためるよう金具を併用したが拡げた時にサイドテーブルと一体化して良い出来栄えで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする